Referințe
Igus:GTM-2238-015
Rubix:256432
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 38 mm |
| Lățime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 38 mm |
| Lățime | 15 mm |