Referințe
Igus:HSM-2528-20
Rubix:d402211
Detalii produs : HSM-2528-20 IGUS - IGUS BUSH HSM2528-20
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 20 mm |