Referințe
Igus:HSM-1820-15
Rubix:d397783
Detalii produs : HSM-1820-15 IGUS - HSM-1820-15 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Lățime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Lățime | 15 mm |