Referințe
Igus:HSM-5055-40
Rubix:d397860
Detalii produs : HSM-5055-40 IGUS - HSM-5055-40 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 40 mm |