Referințe
Igus:PFM-0810-15
Rubix:d398699
Detalii produs : PFM-0810-15 IGUS - PFM-0810-15 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Lățime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Lățime | 15 mm |