Referințe
Igus:PSM-1214-25
Rubix:d397864
Detalii produs : PSM-1214-25 IGUS - PSM-1214-25 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 25 mm |