Referințe
Igus:PSM-2224-45
Rubix:d402445
Detalii produs : PSM-2224-45 IGUS - PSM-2224-45 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 24 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 24 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 45 mm |