Referințe
Igus:QFM-1214-20
Rubix:d401826
Detalii produs : QFM-1214-20 IGUS - QFM-1214-20 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Lățime | 20 mm |