Referințe
Igus:XFM-3236-26
Rubix:d397581
Detalii produs : XFM-3236-26 IGUS - XFM-3236-26 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 36 mm |
| Lățime | 26 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 36 mm |
| Lățime | 26 mm |