Referințe
Igus:ZFM-2528-21
Rubix:d397675
Detalii produs : ZFM-2528-21 IGUS - IGUS ZFM-2528-21 IGLIDUR Z, SLEEVE BEARING WITH FLANGE, 25MM ID
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 21 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

