Referințe
Igus:A290FM-2023-21
Rubix:d398527
Detalii produs : A290FM-2023-21 IGUS - IGUS IGLIDUR FLANGE BRG A290FM-2023-21
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 23 mm |
| Lățime | 21 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

