Referințe
Igus:AFM-1622-20
Rubix:d398609
Detalii produs : AFM-1622-20 IGUS - AFM-1622-20 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 20 mm |