Referințe
Igus:ASM-0407-06
Rubix:d397768
Detalii produs : ASM-0407-06 IGUS - ASM-0407-06 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7 mm |
| Lățime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7 mm |
| Lățime | 6 mm |