Referințe
Igus:ASM-0509-08
Rubix:d398410
Detalii produs : ASM-0509-08 IGUS - ASM-0509-08 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 9 mm |
| Lățime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 9 mm |
| Lățime | 8 mm |