Referințe
Igus:FFM-1012-08
Rubix:d397686
Detalii produs : FFM-1012-08 IGUS - FFM-1012-08 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 8 mm |