Referințe
Igus:FFM-1820-17
Rubix:d402015
Detalii produs : FFM-1820-17 IGUS - FFM-1820-17 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Lățime | 17 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Lățime | 17 mm |