Referințe
Igus:JFM-0304-05
Rubix:d398573
Detalii produs : JFM-0304-05 IGUS - JFM-0304-05 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4 mm |
| Lățime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4 mm |
| Lățime | 5 mm |