Referințe
Igus:JFM-283235-07
Rubix:d397653
Detalii produs : JFM-283235-07 IGUS - JFM-283235-07 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

