Referințe
Igus:JFM-3539-26
Rubix:d398413
Detalii produs : JFM-3539-26 IGUS - IGUS BUSH JFM-3539-26
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 39 mm |
| Lățime | 26 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

