Referințe
Igus:JSM-1012-20
Rubix:d398584
Detalii produs : JSM-1012-20 IGUS - JSM-1012-20 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 20 mm |