Referințe
Igus:JSM-1416-10
Rubix:d397888
Detalii produs : JSM-1416-10 IGUS - IGUS J-SLEEVED BRG JSM-1416-10
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Lățime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

