Referințe
Igus:MFM-0914-06
Rubix:d398391
Detalii produs : MFM-0914-06 IGUS - MFM-0914-06 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Lățime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Lățime | 6 mm |