Referințe
Igus:MSM-1521-20
Rubix:d398607
Detalii produs : MSM-1521-20 IGUS - MSM-1521-20 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 21 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 21 mm |
| Lățime | 20 mm |