Referințe
Igus:WFM-2528-21
Rubix:d402515
Detalii produs : WFM-2528-21 IGUS - IGUS WFM-2528-21 IGLIDUR W300 FLANGE BEARING B1: 21.5MM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 21 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

