Referințe
Igus:WFM-1416-08
Rubix:d397974
Detalii produs : WFM-1416-08 IGUS - WFM-1416-08 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Lățime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Lățime | 8 mm |