Referințe
Igus:WFM-3539-26
Rubix:d398676
Detalii produs : WFM-3539-26 IGUS - WFM-3539-26 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 39 mm |
| Lățime | 26 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 39 mm |
| Lățime | 26 mm |