Referințe
Igus:WSM-0507-10
Rubix:d397790
Detalii produs : WSM-0507-10 IGUS - WSM-0507-10 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7 mm |
| Lățime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7 mm |
| Lățime | 10 mm |