Referințe
Igus:WSM-1820-25
Rubix:d397922
Detalii produs : WSM-1820-25 IGUS - WSM-1820-25 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Lățime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Lățime | 25 mm |