Referințe
Igus:WSM-1113-08
Rubix:d398416
Detalii produs : WSM-1113-08 IGUS - WSM-1113-08 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 11 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 13 mm |
| Lățime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 11 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 13 mm |
| Lățime | 8 mm |