Referințe
Igus:WSM-3540-07
Rubix:d402033
Detalii produs : WSM-3540-07 IGUS - WSM-3540-07 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 7 mm |