Referințe
Igus:XSM-3034-20
Rubix:d402119
Detalii produs : XSM-3034-20 IGUS - IGUS WASHER RING XSM30-34-20 HP3
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 34 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

