Rulment cu bile INA 208-KXN4, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulment cu bile INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:208-KXN4
Rubix:d1240119
Producator:0009534580000
EAN:4012802484694

Detalii produs : 208-KXN4 INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 208-KXN4
Four-point bearing, main dimensions according to DIN 628.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 20x80x80 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 370 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 2..-kxn4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
