Rulment dintr-o singură bucată INA PASEY40-N
Rulment dintr-o singură bucată INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:PASEY40-N
Rubix:d1232902
Producator:PASEY40-N


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 138 mm |
| Diametrul exterior | 179 mm |
Detalii produs : PASEY40-N INA - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT INA PASEY40-N
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 99x179x80 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1750 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 138 mm |
| Diametrul exterior | 179 mm |
| Lățime | 99 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere