Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric INA RAE50-NPP-FA106, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 43.8 mm
Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:RAE50-NPP-FA106
Rubix:d1234552
Producator:RAE50-NPP-FA106

Detalii produs : RAE50-NPP-FA106 INA - INSERT BEARING WITH ECCENTRIC CLAMPING RING INA RAE50-NPP-FA106
Radial insert bearing, P-Seal on both sides of bearing, cylindrical outer race, noise test, eccentric ring mounting
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 44x90x90 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 790 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 43.8 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 35000 N |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Funcție de relubrifiere | nu |
| Alezare | 50 mm |
| Cușcă | plastic |
| Grosime | 30.2 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
