Rulment cu bile cu contact unghiular INA L32/52-2RS-AH03, Diametrul exterior: 52 mm | Diametrul interior: 32 mm | Lățime: 20 mm
Rulment cu bile cu contact unghiular INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:L32/52-2RS-AH03
Rubix:d1232209
Producator:0009514040000

Detalii produs : L32/52-2RS-AH03 INA - ANGULAR CONTACT BALL BEARING INA L32/52-2RS-AH03
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 121 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | l32 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
