Referințe
INA:SL16916-A
Rubix:d1235970
Producator:0002000000000

Detalii produs : SL16916-A INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL16916-A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 70 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
