Referințe
INA:F-50309.RNA
Rubix:d1231402
Producator:0001397690000

Detalii produs : F-50309.RNA INA - NEEDLE ROLLER BEARING INA F-50309.RNA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 96 mm |
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Lățime | 29 mm |
| Serie | f-503 |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
