Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA HK2518-RS-AS1-L271
Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:HK2518-RS-AS1-L271
Rubix:d1228125
Producator:0007201940968

Detalii produs : HK2518-RS-AS1-L271 INA - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY INA HK2518-RS-AS1-L271
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Serie | hk..-rs |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
