Referințe
INA:F-59437.K/0-6
Rubix:d1233036
Producator:0000015035063
Detalii produs : F-59437.K/0-6 INA - SPECIAL BEARING INA F-59437.K/0-6
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 170 g |
|---|---|
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Diametrul exterior | 83 mm |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Lățime | 33 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
