Referințe
INA:F-228386.RNAO
Rubix:d1232814
Producator:0092810290000
Detalii produs : F-228386.RNAO INA - SPECIAL BEARING INA F-228386.RNAO
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 119 g |
|---|---|
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Diametrul exterior | 37 mm |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Lățime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
