Referințe
INA:F-238904.RNN
Rubix:d1225661
Producator:0126957850000
Detalii produs : F-238904.RNN INA - SPECIAL BEARING INA F-238904.RNN
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7740 g |
|---|---|
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Diametrul interior | 80 mm |
| Lățime | 141.92 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
