Rulment dintr-o singură bucată INA RASE50-GGG
Rulment dintr-o singură bucată INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:RASE50-GGG
Rubix:d1240075
Producator:0008473130000
EAN:4054365723926
Detalii produs : RASE50-GGG INA - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT INA RASE50-GGG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 115 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
