Carcasa lagărului cu flanșă INA FLAN65-RCSMF-FA125
Carcasa lagărului cu flanșă INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:FLAN65-RCSMF-FA125
Rubix:d1237878
Producator:0008263080000
EAN:4012802779431
Detalii produs : FLAN65-RCSMF-FA125 INA - FLANGE BEARING HOUSING INA FLAN65-RCSMF-FA125
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 83,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
| Diametrul exterior | 92 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
