Referințe
INA:GG.ASE12-N-FA125.1
Rubix:d1235890
Producator:0512064710000
EAN:4012802836240
Detalii produs : GG.ASE12-N-FA125.1 INA - PLUMMER BLOCK HOUSING INA GG.ASE12-N-FA125.1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2950 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 69.9 mm |
| Diametrul exterior | 109.985 mm |
| Lățime | 190 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
