Referințe
INA:NRB2,5X29,8-G2/0-10
Rubix:d1231898
Producator:0032455609065
Detalii produs : NRB2,5X29,8-G2/0-10 INA - NEEDLE ROLLER INA NRB2,5X29,8-G2/0-10
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1,15 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.5 mm |
| Lățime | 29.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
