Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE45-B-L-V0-G4
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE45-B-L-V0-G4
Rubix:d1224126
Producator:0180750880150
Detalii produs : KWVE45-B-L-V0-G4 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE45-B-L-V0-G4
Ball row pads
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4500 g |
|---|---|
| Lățime | 177.1 mm |
| Lungime | 120 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
