Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE35-B-SL-RRF-V2-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE35-B-SL-RRF-V2-G3
Rubix:d1226559
Producator:0314381990340
Detalii produs : KWVE35-B-SL-RRF-V2-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE35-B-SL-RRF-V2-G3
Ball row pads
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2034 g |
|---|---|
| Lățime | 145 mm |
| Lungime | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
