Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-SN-V1-G4
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE25-B-SN-V1-G4
Rubix:d747475
Producator:0114020320250

Documente
Detalii produs : KWVE25-B-SN-V1-G4 INA - KWVE25-B-SN-V1-G4 INA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 470 g |
|---|---|
| Preîncărcare | 0.02 |
| Lățime | 48 mm |
| Lungime | 109.1 mm |
| Înălțimea pe șină | 40 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
