Rulment cu secțiune subțire INA LD17/40-2RS, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu secțiune subțire INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:LD17/40-2RS
Rubix:d1236256
Producator:0057738900000
Detalii produs : LD17/40-2RS INA - THIN SECTION BEARING INA LD17/40-2RS
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 124 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | ld17 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
