Rulment axial cu role radiale INA F-556363.RNA
Rulment axial cu role radiale INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:F-556363.RNA
Rubix:d1239255
Producator:0513941540000
Detalii produs : F-556363.RNA INA - AXIAL RADIAL ROLLER BEARING INA F-556363.RNA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 544 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 68 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 45 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | f-556 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
